Ergonomisch vijlhecht FH1 120 mm voor kettingzaagvijlen Ø 4,0-5,5 mm

Artikelnummer: 4007220535707
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Handvat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220535707
EAN/GTIN 4007220535707
Nummer fabrikant 12617110
L-nummer L51060 220

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD-programma vijlhechten in verschillende uitvoeringen en afmetingen. PFERD biedt voor allerlei vijlen een geschikte handgreep, van houten hechten voor kettingzaagvijlen via ergonomische vijlhechten voor werkplaatsvijlen, scherpvijlen of raspen tot snelspanhechten voor naaldvijlen of precisievijlen. Ergonomisch vijlhecht voor het comfortabel en veilig werken. Ergonomische vijlhechten voor het comfortabel en veilig werken met kettingzaagvijlen.

Kenmerk:

  • PFERD type: FH 1
  • Geschikt voor Ø metrisch: 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5 mm
  • Geschikt voor: Kettingzaagvijlen
  • Lengte, totaal: 120 mm

Voordeel:

  • Hoge zijdelingse stabiliteit dankzij versterkend buitenmateriaal.
  • Hoogste kosteneffectiviteit dankzij een zeer lange levensduur.
  • Voor veeleisende scheidingswerkzaamheden.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.