Precisie-naaldvijl driekant 200 mm Zwitserse kap 2, middel-fijn

Artikelnummer: 4007220273791
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Precisie-naaldvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220273791
EAN/GTIN 4007220273791
Nummer fabrikant 12804204
L-nummer L51180 122

Omschrijving

Omschrijving:

Zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van de kleinste vlakken, uitsparingen, geometrieën, profielen en radiussen. Kruiskap voor de middelfijne precisiebewerking.

Kenmerk:

  • PFERD type: 104
  • Vorm: Driekant
  • Breedte metrisch: 4.4 mm
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 200 mm
  • Ø schacht metrisch: 3.75 mm

Voordeel:

  • Kan met of zonder vijlhandvat worden gebruikt dankzij gesmede assen.
  • Kan universeel worden gebruikt op een breed scala aan materialen.
  • Toepassingsgerichte uitvoeringen.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen