Snelspanhecht type SH 220 kunststof 90 mm voor kleine arendvijlen, naaldvijlen-Ø 3-3,75 mm (10)

Artikelnummer: 4007220806555
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Handvat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220806555
    EAN/GTIN 4007220806555
    Nummer fabrikant 12605004
    L-nummer L51060 37

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het PFERD-programma vijlhechten in verschillende uitvoeringen en afmetingen. PFERD biedt voor allerlei vijlen een geschikte handgreep, van houten hechten voor kettingzaagvijlen via ergonomische vijlhechten voor werkplaatsvijlen, scherpvijlen of raspen tot snelspanhechten voor naaldvijlen of precisievijlen. PFERD biedt snelspanhechten voor naaldvijlen, diamantvijlen en kleinere werkplaats- en precisievijlen aan. Zij maken het snel en eenvoudig inspannen van vijlen in het hecht mogelijk. Snelspanhecht voor naaldvijlen, diamantvijlen en kleinere werkplaats- en precisievijlen.

    Kenmerk:

    • PFERD type: SH 220
    • Geschikt voor Ø metrisch: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
    • Geschikt voor lengte [mm]: 140, 160, 180, 200 mm
    • Lengte, totaal: 90 mm

    Voordeel:

    • Klem de filehaak stevig in de handvat door de twee helften van de vijl te draaien.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen