Precisie-naaldvijl platstomp 180 mm Zwitserse kap 00, zeer grof

Artikelnummer: 4007220273227
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
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
Producttype Precisie-naaldvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220273227
EAN/GTIN 4007220273227
Nummer fabrikant 12802181
L-nummer L51180 119

Omschrijving

Omschrijving:

Zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van de kleinste vlakken, uitsparingen, geometrieën, profielen en radiussen. Kruiskap voor de zeer grove precisiebewerking.

Kenmerk:

  • PFERD type: 102
  • Vorm: Platstomp
  • Breedte metrisch: 6 mm
  • Kap: 00
  • Lengte metrisch: 180 mm
  • Ø schacht metrisch: 3.5 mm
  • Hoogte: 1.5 mm

Voordeel:

  • Kan met of zonder rimpelhouder worden gebruikt.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Geschikte producten

Accessoires