Omschrijving:
Zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van de kleinste vlakken, uitsparingen, geometrieën, profielen en radiussen. De set bevat een toepassingsgericht assortiment naaldvijlen. Kruiskap voor de gemiddelde precisiebewerking. De profielen platspits met ronde kanten (113), platstomp met ronde kanten (114) en vogeltong rondovaal (115) zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar, maar alleen in een set.
Kenmerk:
- Aantal, inhoud: 12 Stück
- PFERD type: 266/16
- Kap: 1
- Lengte metrisch: 160 mm
Voordeel:
- Kan worden gebruikt met of zonder vijlhandvat vanwege hun visvorm.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Levering:
- Worden in PVC-roletui geleverd.