Kettingzaagvijl rond Ø 4,5x200 mm Premium Line

Artikelnummer: 4007220021910
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Kettingzaagvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220021910
EAN/GTIN 4007220021910
Nummer fabrikant 11038203
L-nummer L51060 343

Omschrijving

Omschrijving:

Kettingzaagvijlen van PFERD worden wereldwijd gebruikt voor het scherpen van kettingzagen. Zij zijn los met hecht te gebruiken of in combinatie met dieptebegrenzervijlen met de onder gebruikers populaire kettingzaagscherpapparaten CHAIN SHARP. Ronde vijlen voor het manueel scherpen van kettingzagen met nauwkeurige spiraalkap voor extreme scherpte en bijzonder hoge standtijd. Scherpen de tandsnedes snel en krasvrij. Maken economisch en in vergelijking tot het machinaal naslijpen economisch scherpen mogelijk zonder thermische belasting door wrijving. Innovatieve spiraalkap voor gebruikers die de voorkeur geven aan zachter vijlen.

Kenmerk:

  • PFERD type: 412 200
  • Kettingsteken: .325
  • Kap: Premium Line
  • Lengte metrisch: 200 mm
  • ø buiten metrisch: 4.5 mm

Voordeel:

  • Zeer lange levensduur en consistente oppervlakteruwheid over de gehele levensduur dankzij zelfslijpende compacte korrels.
  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Snel wisselen van gereedschap dankzij klittenbandsysteem.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Tip:

  • Let in beginsel altijd op de actuele aanwijzingen en aanbevelingen van de fabrikant van de apparaten en kettingzagen.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen