Ergonomisch vijlhecht FH2 110 mm voor sleutelvijlen, kettingzaagvijlen Ø 4,0-4,8 mm (100)

Artikelnummer: 4007220535721
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
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
    Producttype Handvat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220535721
    EAN/GTIN 4007220535721
    Nummer fabrikant 12617220
    L-nummer L51060 235

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het PFERD-programma vijlhechten in verschillende uitvoeringen en afmetingen. PFERD biedt voor allerlei vijlen een geschikte handgreep, van houten hechten voor kettingzaagvijlen via ergonomische vijlhechten voor werkplaatsvijlen, scherpvijlen of raspen tot snelspanhechten voor naaldvijlen of precisievijlen. Ergonomisch vijlhecht voor het comfortabel en veilig werken.

    Kenmerk:

    • PFERD type: FH 2
    • Geschikt voor lengte [mm]: 100, 125, 150 mm
    • Geschikt voor: sleutelvijlen
    • Lengte, totaal: 110 mm

    Voordeel:

    • Beschermt de hand tegen scherpe randen en hoeken.
    • Ergonomische vorm met Optimal handvat.
    • Geen rollen van de bestanden.
    • Zachte kunststof aan de buitenkant met een hard, stabiel binnengedeelte.
    • Zonder weekmakers.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen