Kettingzaagvijl rond Ø 4,0x200 mm Premium Line

Artikelnummer: 4007220021897
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Kettingzaagvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220021897
    EAN/GTIN 4007220021897
    Nummer fabrikant 11037203
    L-nummer L51060 357

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kettingzaagvijlen van PFERD worden wereldwijd gebruikt voor het scherpen van kettingzagen. Zij zijn los met hecht te gebruiken of in combinatie met dieptebegrenzervijlen met de onder gebruikers populaire kettingzaagscherpapparaten CHAIN SHARP. Ronde vijlen voor het manueel scherpen van kettingzagen met nauwkeurige spiraalkap voor extreme scherpte en bijzonder hoge standtijd. Scherpen de tandsnedes snel en krasvrij. Maken economisch en in vergelijking tot het machinaal naslijpen economisch scherpen mogelijk zonder thermische belasting door wrijving. Innovatieve spiraalkap voor gebruikers die de voorkeur geven aan zachter vijlen.

    Kenmerk:

    • PFERD type: 412 200
    • Kettingsteken: 1/4, 3/8 LP
    • Kap: Premium Line
    • Lengte metrisch: 200 mm
    • ø buiten metrisch: 4 mm

    Voordeel:

    • Perfecte scherpte dankzij innovatieve spiraalvormige schuine streep, maak fijne tandoppervlakken voor maximale snijprestaties en zorg voor een zachtere vijl-gevoel.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Scherpen
    • Bewerkingsopgaven: Scherpen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Tip:

    • Let in beginsel altijd op de actuele aanwijzingen en aanbevelingen van de fabrikant van de apparaten en kettingzagen.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen