Vijlbladhouder type 296 300 mm voor platstompe vijlbladen, ergonomisch gevormd

Artikelnummer: 4007220015896
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Handvat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220015896
EAN/GTIN 4007220015896
Nummer fabrikant 13203300
L-nummer L51060 628

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD biedt houders voor verschillende vijlen en vijlbladen aan. Het PFERD-programma omvat riffelvijlhouders, verstelbare houders voor carrosserievijlen en houders voor vijlbladen, hardmetalen vijlen en handschrapers. De herbruikbare, ergonomisch gevormde vijlhouder voor optimale vijlgeleiding en goede werkresultaten. Kan voor carrosserievijlbladen gebruikt worden. Verkrijgbaar in twee verschillende lengtes voor alle gefreesde PFERD-vijlbladen.

Kenmerk:

  • PFERD type: 296 a
  • Geschikt voor lengte [mm]: 300 mm

Voordeel:

  • Snel wisselen van gereedschap zonder speciaal gereedschap.
  • Handig ontwerp.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen