Vijlblad gefreesd platstomp 300 mm vertanding 2, afbramen & finishen van zachte metalen

Artikelnummer: 4007220015841
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Gefreesde vijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220015841
EAN/GTIN 4007220015841
Nummer fabrikant 13201302

Omschrijving

Omschrijving:

Gefreesde vijlbladen van PFERD zijn bijzonder goed geschikt voor het grof verspanen. Dankzij de agressieve, gefreesde tandvorm met grote spaankamers smeren de tanden niet dicht. De rechthoekige vijlbladen zijn op de vlakke zijden schuinvertand met spaanbreker. Voor de opname van de vijlhouder zijn de vijlbladen van twee boringen voorzien. Rechthoekige vijl met twee boringen voor de opname van de vijlhouder, op de vlakke zijden schuinvertand met spaanbreker. Schuine vertanding voor universele afbraam- en finishwerkzaamheden op zachte metalen. Door de gefreesde tandvorm met grote spaankamers gaan de tanden niet dichtzitten. Deze gefreesde vijlbladen worden in industrieverpakkingen zonder hecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 296
  • Breedte metrisch: 31 mm
  • Vertanding: 2
  • Lengte metrisch: 300 mm
  • Hoogte: 4.7 mm

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Egaliseren; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Egaliseren; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Non-ferrometaal zacht
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Non-ferrometaal zacht; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.