{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte | 515 mm | |
Breedte | 572 mm | |
Hoogte | 743 mm | |
Zuigvermogen | 65 m3/h | |
Motorspanning | 400 V | |
Motorvermogen | 2,4 kW | |
Gewicht | 72 kg | |
Producttype | Vacuümgenerator |
Artikelnummer | 385025 WR3 | |
EAN/GTIN | 2050001785268 | |
Nummer fabrikant | 93803 |