Waterringpomp WR2

Artikelnummer: 385025 WR2
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 515 mm
Breedte 572 mm
Hoogte 743 mm
Zuigvermogen 48 m3/h
Motorspanning 400 V
Motorvermogen 1,2 kW
Gewicht 57 kg
Producttype Vacuümgenerator

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 385025 WR2
EAN/GTIN 2050001785251
Nummer fabrikant 93802

Omschrijving

Uitvoering:

  • Koelsmeermiddel wordt naar het bedrijfsmiddelcircuit van de waterringpomp geleid.
  • Terugvoer van overtollige vloeistof naar de gereedschapsmachine.
  • Geen extra vloeistofafscheider nodig.

Toepassing:

Gebruik van vacuüm-opspanplaten en systemen.

Levering:

2 m vacuümslang, 3/2-weg-bedieningsventiel met beluchting, vacuümmeter.