Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Permanent-magnetische elektro-opspanplaat MillTec Basic, Type: 508MTB

Artikelnummer: 383050 508MTB

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 800 mm
Breedte 485 mm
Hoogte 51 mm
Aantal polen 40
Pooldeling 70 mm
Gewicht 115 kg
Maximale houdkracht 250 kN
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Magnetische spanplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 383050 508MTB
Nummer fabrikant MTB 508 + XT 200

Omschrijving

Uitvoering:

  • Innovatieve en gepatenteerde Monoblock-constructie voor maximale stijfheid en betrouwbaarheid.
  • Snelkoppeling voor de elektrische aansluitingen.

Voordeel:

  • Trillingsvrij bewerken spaart gereedschap en machine.
  • Vijfzijdige bewerking zonder storende contour.
  • Verplaatsing volledig te benutten.
  • Duidelijke reductie van insteltijden.
  • Ongevoelig voor stroomuitval.
  • Snel en nauwkeurig vlakparallelfrezen.
  • Gelijkmatige spankracht over het hele opspanvlak.
  • Lage constructie
  • Zeer hoge houdkrachten
  • Eenvoudige en snelle positionering van de werkstukken.
  • Gepatenteerd volledig metallisch oppervlak ‘All Steel’ in monoliet-technologie.
  • Massieve blokstructuur zonder afzonderlijke mechanische componenten (grotere stabiliteit en sterkte).
  • Compleet gesloten oppervlak met één component (vloeistoffen kunnen niet binnendringen).
  • Laag gewicht.

Toepassing:

toepassing in de matrijzenbouw, installatietechniek of machinebouw.

Levering:

Inclusief besturing XT200, voor het aansturen van een magnetische opspanplaat.

Accessoires:

poolverlengstukken nr. 383510.

Tip:

installatiepakket voor het aansturen van meerdere permanent-magnetische elektro-opspanplaten op aanvraag leverbaar!
De stroomkabel wordt zonder aansluitstekker geleverd. Netaansluiting 400 V / 50 Hz.