Uitvoering:
- Innovatieve en gepatenteerde Monoblock-constructie voor maximale stijfheid en betrouwbaarheid.
- Snelkoppeling voor de elektrische aansluitingen.
Voordeel:
- Trillingsvrij bewerken spaart gereedschap en machine.
- Vijfzijdige bewerking zonder storende contour.
- Verplaatsing volledig te benutten.
- Duidelijke reductie van insteltijden.
- Ongevoelig voor stroomuitval.
- Snel en nauwkeurig vlakparallelfrezen.
- Gelijkmatige spankracht over het hele opspanvlak.
- Lage constructie
- Zeer hoge houdkrachten
- Eenvoudige en snelle positionering van de werkstukken.
- Gepatenteerd volledig metallisch oppervlak ‘All Steel’ in monoliet-technologie.
- Massieve blokstructuur zonder afzonderlijke mechanische componenten (grotere stabiliteit en sterkte).
- Compleet gesloten oppervlak met één component (vloeistoffen kunnen niet binnendringen).
- Laag gewicht.
Toepassing:
toepassing in de matrijzenbouw, installatietechniek of machinebouw.
Levering:
Inclusief besturing XT200, voor het aansturen van een magnetische opspanplaat.
Accessoires:
poolverlengstukken nr.
383510.
Tip:
installatiepakket voor het aansturen van meerdere permanent-magnetische elektro-opspanplaten op aanvraag leverbaar!
De stroomkabel wordt zonder aansluitstekker geleverd. Netaansluiting 400 V / 50 Hz.