Uitvoering:
- Innovatieve en gepatenteerde Monoblock-constructie voor maximale stijfheid en betrouwbaarheid.
- Snelkoppeling voor de elektrische aansluitingen.
- Schroefdraadbussen in elke pool van hoogvast materiaal.
- Robuust dankzij Monoblock-constructie en gebruik van geïntegreerde poolplaten.
Voordeel:
- Trillingsvrij bewerken spaart gereedschap en machine.
- Vijfzijdige bewerking zonder storende contour.
- Verplaatsing volledig te benutten.
- Duidelijke reductie van insteltijden.
- Ongevoelig voor stroomuitval.
- Snel en nauwkeurig vlakparallelfrezen.
- Gelijkmatige spankracht over het hele opspanvlak.
- Lage constructie
- Zeer hoge houdkrachten
- Eenvoudige en snelle positionering van de werkstukken.
Toepassing:
Toepassing in de matrijzenbouw, installatietechniek of machinebouw.
Levering:
Inclusief stuursysteem ST200FA met 5-polige stekker, voor het bedienen van een magnetische opspanplaat.
Accessoires:
Poolverlengstukken nr.
382010.
Tip:
Installatiepakket voor het aansturen van meerdere permanent-magnetische elektro-opspanplaten op aanvraag leverbaar!
De stroomkabel wordt zonder aansluitstekker geleverd. Netaansluiting 400 V / 50 Hz.