Permanent-magnetische elektro-opspanplaat UniPower, Type: 610UP

Artikelnummer: 382000 610UP
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 970 mm
Breedte 560 mm
Hoogte 51 mm
Aantal polen 60
Pooldeling 62 mm
Gewicht 192 kg
Maximale houdkracht 362 kN
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Magnetische spanplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 382000 610UP
EAN/GTIN 2050002081574

Omschrijving

Uitvoering:

  • Innovatieve en gepatenteerde Monoblock-constructie voor maximale stijfheid en betrouwbaarheid.
  • Snelkoppeling voor de elektrische aansluitingen.
  • Schroefdraadbussen in elke pool van hoogvast materiaal.
  • Robuust dankzij Monoblock-constructie en gebruik van geïntegreerde poolplaten.

Voordeel:

  • Trillingsvrij bewerken spaart gereedschap en machine.
  • Vijfzijdige bewerking zonder storende contour.
  • Verplaatsing volledig te benutten.
  • Duidelijke reductie van insteltijden.
  • Ongevoelig voor stroomuitval.
  • Snel en nauwkeurig vlakparallelfrezen.
  • Gelijkmatige spankracht over het hele opspanvlak.
  • Lage constructie
  • Zeer hoge houdkrachten
  • Eenvoudige en snelle positionering van de werkstukken.

Toepassing:

Toepassing in de matrijzenbouw, installatietechniek of machinebouw.

Levering:

Inclusief stuursysteem ST200FA met 5-polige stekker, voor het bedienen van een magnetische opspanplaat.

Accessoires:

Poolverlengstukken nr. 382010.

Tip:

Installatiepakket voor het aansturen van meerdere permanent-magnetische elektro-opspanplaten op aanvraag leverbaar!
De stroomkabel wordt zonder aansluitstekker geleverd. Netaansluiting 400 V / 50 Hz.