{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6802J | |
Gatafstand e | 32 mm | |
Boring-⌀ d | 8,6 mm | |
Spanhoogte H | 55,5 mm | |
Houdkracht P1 | 1.700 N | |
Houdkracht P2 | 3.000 N | |
Totale hoogte | 244 mm | |
totale lengte | 141 mm | |
Spanschroef | M8×65 mm | |
Producttype | Verticale spanner |
Artikelnummer | 376510 4 | |
EAN/GTIN | 4020772007843 | |
Nummer fabrikant | 557313 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Verticale spanner met verticale voet 4
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 48,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 30,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Spanschroef | M8×65 | M10×89 |
Boring-⌀ d | 8,6 | 8,3 |
Houdkracht P1 | 1.700 | 2.500 |
Houdkracht P2 | 3.000 | 3.470 |
Gatafstand e | 32 | 32 |
Producttype | Verticale spanner | Verticale spanner |
Spanhoogte H | 55,5 | 43 |