{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 376508 4 | |
Gatafstand e | 32 mm | |
Gatafstand f | 45 mm | |
Boring-⌀ d | 8,3 mm | |
Spanhoogte H | 43 mm | |
Houdkracht P1 | 2.500 N | |
Houdkracht P2 | 3.470 N | |
Totale hoogte | 218 mm | |
totale lengte | 143 mm | |
Spanschroef | M10×89 mm | |
Producttype | Verticale spanner |
Artikelnummer | 376508 4 | |
EAN/GTIN | 4020772390310 | |
Nummer fabrikant | 376508 4 |