Lichte tafelwagens

Artikelnummer: 3760
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Tafelwagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3760
    EAN/GTIN 4017976037608
    Nummer fabrikant 3760
    L-nummer L90080 198

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gedemonteerd

    Omschrijving:

    Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat. Schroefconstructie. 2 Etagebakken met 45 mm hoge rand. Van houten plaat, toplaag beukendecor. Duwbeugel omhoogstaand. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 80 kg. Legbord inwendige afm.: 815 x 455 x 45 mm

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 300
    laadvlak lengte (mm): 810
    laadvlak breedte (mm): 470
    Etagehoogten (mm): 200, 820
    Totale lengte (mm): 985
    Totale breedte (mm): 511
    Totale hoogte (mm): 1040
    Wielen: TPE
    Wielmaat (mm): 125 x 32

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen