{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6496 | |
Groefbreedte a | 20 mm | |
Schroefdraad G | M16 | |
Spankracht F1 horizontaal | 25 kN | |
Spankracht F2 verticaal | 12,5 kN | |
Minimale hoogte h1 | 19 mm | |
Maximale hoogte h2 | 30 mm | |
Tussenhoogte H1 | 19 mm | |
Lengte L | 130 mm | |
Breedte B | 56 mm | |
Producttype | Neertrekspanner |
Artikelnummer | 375115 20 | |
EAN/GTIN | 4020772374181 | |
Nummer fabrikant | 374181 |