{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6496 | |
Groefbreedte a | 16 mm | |
Schroefdraad G | M12 | |
Spankracht F1 horizontaal | 15 kN | |
Spankracht F2 verticaal | 7,5 kN | |
Minimale hoogte h1 | 16 mm | |
Maximale hoogte h2 | 25 mm | |
Tussenhoogte H1 | 16 mm | |
Lengte L | 110 mm | |
Breedte B | 44 mm | |
Producttype | Neertrekspanner |
Artikelnummer | 375115 16 | |
EAN/GTIN | 4020772374167 | |
Nummer fabrikant | 374165 |