Richtwig ‘Herkules’ 63 mm

Artikelnummer: 374900 63
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6460
Grootste steunhoogte 63 mm
Kleinste steunhoogte 50 mm
Hoogteverstelling per spindelomwenteling 0,86 mm
Belastbaarheid 40 kN
Grondvlak lengte 63 mm
Grondvlak breedte 63 mm
Producttype spie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 374900 63
EAN/GTIN 4020772072773
Nummer fabrikant 72777

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer stabiele constructie; nodulair gietijzer en veredeld staal. De geslepen wigvlakken maken gevoelige en gelijkmatige hoogteverstelling met een nauwkeurigheid van meer dan 1/10 mm mogelijk. De hoogteverstelling kan met de kartelschroef of met een sleutel voor binnenzeskantboutenworden uitgevoerd. De dubbele werking heeft een grote slag en een nauwkeurige verticale beweging zonder zijwaarts verschuiven tot gevolg.

Toepassing:

Met name voor het werken volgens afschrijving bij moeilijke giet- en smeedstukken op grote gereedschapsmachines.

Levering:

Inclusief verwisselbaar kogelopzetstuk nr. 375000.

Tip:

Vlakke werkstuksteun met centreergat ⌀12 mm voor opzetstukken nr.375000375030.