Richtwig ‘Herkules’ 190 mm

Artikelnummer: 374900 190
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootste steunhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type 6460
    Grootste steunhoogte 190 mm
    Kleinste steunhoogte 170 mm
    Hoogteverstelling per spindelomwenteling 2,02 mm
    Belastbaarheid 250 kN
    Grondvlak lengte 175 mm
    Grondvlak breedte 145 mm
    Producttype spie

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 374900 190
    EAN/GTIN 4020772072797
    Nummer fabrikant 72793

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zeer stabiele constructie; nodulair gietijzer en veredeld staal. De geslepen wigvlakken maken gevoelige en gelijkmatige hoogteverstelling met een nauwkeurigheid van meer dan 1/10 mm mogelijk. De hoogteverstelling kan met de kartelschroef of met een sleutel voor binnenzeskantboutenworden uitgevoerd. De dubbele werking heeft een grote slag en een nauwkeurige verticale beweging zonder zijwaarts verschuiven tot gevolg.

    Toepassing:

    Met name voor het werken volgens afschrijving bij moeilijke giet- en smeedstukken op grote gereedschapsmachines.

    Levering:

    Inclusief verwisselbaar kogelopzetstuk nr. 375000.

    Tip:

    Vlakke werkstuksteun met centreergat ⌀12 mm voor opzetstukken nr.375000375030.