Spanijzer met getrapte vertanding 22X160 mm

Artikelnummer: 372000 22X160
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleufbreedte×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6314Z
Norm DIN 6314 Z
Groefbreedte 22 mm
totale lengte 160 mm
Hoogte 30 mm
Breedte 60 mm
Voor spanschroeven M20; M22
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 372000 22X160
EAN/GTIN 4020772070403
Nummer fabrikant 70409

Omschrijving

Toepassing:

Alleen in combinatie met universele spanstukken nr. 372200.

Materiaal:

Temperstaal