Spanijzer met getrapte vertanding 11X80 mm

Artikelnummer: 372000 11X80
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleufbreedte×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6314Z
Norm DIN 6314 Z
Groefbreedte 11 mm
totale lengte 80 mm
Hoogte 15 mm
Breedte 30 mm
Voor spanschroeven M10
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 372000 11X80
EAN/GTIN 4020772070373
Nummer fabrikant 70375

Omschrijving

Toepassing:

Alleen in combinatie met universele spanstukken nr. 372200.

Materiaal:

Temperstaal