{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M8 | |
Lengte | 27 mm - 31 mm | |
Hoogte H | 17,5 mm | |
B1 | 29 mm | |
Maximaal aanhaalmoment | 43 Nm | |
Spankracht | 20 kN | |
Producttype | Wigspanner |
Artikelnummer | 370021 M8 | |
EAN/GTIN | 4030618237655 | |
Nummer fabrikant | 23250.0008 |