Enkele wigspanbek geribbeld, Schroefdraad M: M16

Artikelnummer: 370021 M16
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M16
Lengte 57 mm - 64 mm
Hoogte H 34 mm
B1 56 mm
Maximaal aanhaalmoment 210 Nm
Spankracht 50 kN
Producttype Wigspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370021 M16
EAN/GTIN 4030618237679
Nummer fabrikant 23250.0016

Omschrijving

Toepassing:

Door indraaien van de spanschroef bewegen de beide spanbekken naar buiten en drukken ze de werkstukken tegen een vaste aanslag.

Materiaal:

Basisconstructie van gereedschapsstaal, gehard, blank. Spanbekken van gereedschapsstaal, gehard, gebruineerd en geslepen.

Tip:

Montage in draadgat of met moer voor T-groeven. Horizontaal of verticaal meervoudig spannen mogelijk.