• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

HSK A63WH-SLSNR-G15 TANG Tools for 45° Mounting, with HSK Taper Shanks for LNMX-HT - High Production Cutting, Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3696284
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie HSK
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3696284
EAN/GTIN 7291075191530
Nummer fabrikant 3696284
L-nummer L24230 104

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, functionele lengte (LF) 90 mm, totale lengte (OAL) 122 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 90 mm
  • Functiebreedte (WF) 10 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) LNMX 1506
  • Totale lengte (OAL) 122 mm
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 9 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HSK" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen