HSK A63WH-SVJCR-J16 Tools with HSK Exchangeable Tapered Shanks Carrying Positive 35° Inserts for Mounting at a 15° on Turn-Mill Machines

Artikelnummer: 3602391
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HSK
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3602391
EAN/GTIN 7291075200201
Nummer fabrikant 3602391
L-nummer L24230 35

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, functionele lengte (LF) 110 mm, totale lengte (OAL) 142 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 110 mm
  • Functiebreedte (WF) 25 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) VC.. 1604
  • Totale lengte (OAL) 142 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HSK" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen