{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aantal segmenten | 8 paar | |
Breedte | 8 mm | |
Hoogte | 12 mm; 17 mm; 22 mm; 25 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 38 mm | |
Lengte | 160 mm | |
Producttype | Parallelle onderlegplaten |
Artikelnummer | 366752 | |
EAN/GTIN | 4045197559388 | |
Nummer fabrikant | 366752 |