Parallelle onderlegplaten, los paar, voor 366752 maat 160×8 36 mm

Artikelnummer: 366765 36
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Breedte 36 mm
    Producttype Parallelle onderlegplaten

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 366765 36
    EAN/GTIN 4045197559272
    Nummer fabrikant 366765 36

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hardheid: 60 HRC. Paarsgewijs fijngeslepen.
    HOLEX − hoogtetolerantie 0,01 mm.

    Toepassing:

    bij precisiewerkzaamheden voor de parallelle opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.

    T.b.v.:

    Set parallelle onderlegplaten 366752.