{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aantal segmenten | 14 paar | |
Breedte | 10 mm | |
Hoogte | 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm | |
Lengte | 150 mm | |
Producttype | Parallelle onderlegplaten |
Artikelnummer | 366750 | |
EAN/GTIN | 4045197293619 | |
Nummer fabrikant | 366750 |