Parallelle onderlegplaten, los paar, voor 366750 maat 150×10 20 mm

Artikelnummer: 366755 20
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 20 mm
Producttype Parallelle onderlegplaten

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 366755 20
EAN/GTIN 4045197374721
Nummer fabrikant 366755 20

Omschrijving

Uitvoering:

Hardheid: 60 HRC. Paarsgewijs fijngeslepen.
HOLEX − hoogtetolerantie 0,01 mm.

Toepassing:

bij precisiewerkzaamheden voor de parallelle opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.

T.b.v.:

Set parallelle onderlegplaten 366750.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Parallelle onderlegplaten, los paar, voor 366750 maat 150×10 20 mm

Parallelle onderlegplaten, los paar, voor 366750 maat 150×10 20 mm

op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 59,00
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 64,00
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 67,60
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 79,40
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 80,40
Breedte 20 2,5 2,5 5 10
Hardheid 60 60
Hoogte 20 20
Hoogtetolerantie ± 0,01 ± 0,01
Lengte 80 125 125 125
Geschikt voor kleurcode Xtric 80 Xtric 125
Producttype Parallelle onderlegplaten Parallelle onderlegplaten Parallelle onderlegplaten Parallelle vlakplaten Parallelle vlakplaten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen