{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte A | 80 mm | |
Spanbereik b | 65 mm | |
Bekhoogte C | 30 mm | |
Lengte basisdeel a | 233 mm | |
Totale hoogte c | 64 mm | |
Gewicht | 4 kg | |
Producttype | Boormachine-handmachineklem |
Artikelnummer | 365045 80 | |
EAN/GTIN | 4045197771018 | |
Nummer fabrikant | 365045 80 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
BOORMACHINE-HANDMACHINEKLEM 80 mm
op aanvraag
Op voorraad
457 stuks direct leverbaar
€ 83,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
€ 116,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
661 stuks direct leverbaar
€ 269,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekbreedte A | 80 | 80 | |
Bekhoogte C | 30 | 30 | 28 |
Totale hoogte c | 64 | 64 | 65 |
Gewicht | 4 | 4 | 5,7 |
Lengte basisdeel a | 233 | 158 | 238 |
Spanbereik b | 65 | 77 | 120 |
Producttype | Boormachine-handmachineklem | Boormachine-handmachineklem | Boormachine-handmachineklem |