{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte A | 120 mm | |
Spanbereik b | 110 mm | |
Bekhoogte C | 30 mm | |
Lengte basisdeel a | 343 mm | |
Totale hoogte c | 66 mm | |
Gewicht | 6,5 kg | |
Producttype | Boormachine-handmachineklem |
Artikelnummer | 365045 120 | |
EAN/GTIN | 4045197771032 | |
Nummer fabrikant | 365045 120 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
BOORMACHINE-HANDMACHINEKLEM, Bekbreedte A: 120mm
op aanvraag
Op voorraad
750 stuks direct leverbaar
147,00 €
€ 122,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
277 stuks direct leverbaar
€ 431,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
468 stuks direct leverbaar
186,00 €
€ 159,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekhoogte C | 30 mm | 40 mm | 39 mm |
Totale hoogte c | 66 mm | 90 mm | 67 mm |
Gewicht | 6,5 kg | 18 kg | 6,5 kg |
Lengte basisdeel a | 343 mm | 340 mm | 225 mm |
Spanbereik b | 110 mm | 173 mm | 128 mm |
Producttype | Boormachine-handmachineklem | Boormachine-handmachineklem | Boormachine-handmachineklem |