{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Gerardi 125 | |
Bekbreedte A | 125 mm | |
Gewicht | 18,3 kg | |
Totale lengte L | 520 mm | |
Spanbereik b | 320 mm | |
Hoogte basisdeel G | 40 mm | |
Bekhoogte C | 40 mm | |
Pasgroef langs l | 16 mm | |
Pasgroef dwars n | 16 mm | |
Maximale spankracht bij 60 Nm | 25 kN | |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | Gerardi 125 | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 362105 125 | |
EAN/GTIN | 2050001774262 | |
Nummer fabrikant | 3.22.10000 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Modulaire machineklem, lang 125 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 1.236,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
€ 621,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekhoogte C | 40 | 40 |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | Gerardi 125 | Modulair HOLEX 125 |
Totale lengte L | 520 | 345 |
Pasgroef langs l | 16 | 16 |
Pasgroef dwars n | 16 | 16 |
Spanbereik b | 320 | 150 |
Producttype | Machineklem | Machineklem |