T-groef-pasblok, paar 16/16 mm

Artikelnummer: 362160 16/16
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

T-groefmaat B / pasgroef (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

T-groefmaat B 16 mm
Pasgroef 16 mm
smalle breedte A 16 mm
Totale breedte B 16 mm
Totale hoogte C 10 mm
Totale lengte D 25 mm
Geschikt voor kleurcode Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modulair HOLEX 125; Modulair HOLEX 150
Producttype T-groefstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 362160 16/16
EAN/GTIN 2050001672568
Nummer fabrikant 2.29.71000 - 16/16

Omschrijving

Nauwkeurigheid:

maat B = passing h6.