{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte b | 160,4 mm | |
Bekhoogte h | 49,8 mm | |
Hoogte h1 | 25 mm | |
Beklengte l | 104 mm | |
Lengte l1 | 44 mm | |
Geschikt voor kleurcode | TitanSense | |
Producttype | Bankschroefbekken |
Artikelnummer | 361348 160 | |
EAN/GTIN | 4250364402996 | |
Nummer fabrikant | 6921844051031 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Getrapte bek voor klemstukken vast 160
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 571,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 412,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 413,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekbreedte b | 160,4 mm | 160 mm | 160 mm |
Bekhoogte h | 49,8 mm | 49,8 mm | 49,8 mm |
Beklengte l | 104 mm | 96 mm | 104 mm |
Hoogte h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Lengte l1 | 44 mm | 64 mm | 54 mm |
Geschikt voor kleurcode | TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense |
Producttype | Bankschroefbekken | Bankschroefbekken | Bankschroefbekken |