{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte b | 160 mm | |
Bekhoogte h | 49,8 mm | |
Hoogte h1 | 25 mm | |
Beklengte l | 104 mm | |
Lengte l1 | 54 mm | |
Geschikt voor kleurcode | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | |
Producttype | Bankschroefbekken |
Artikelnummer | 360469 160 | |
EAN/GTIN | 4045197777959 | |
Nummer fabrikant | 360469 160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Getrapte bek vast 160
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 413,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 412,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekbreedte b | 160 | 160 |
Bekhoogte h | 49,8 | 49,8 |
Beklengte l | 104 | 96 |
Hoogte h1 | 25 | 25 |
Lengte l1 | 54 | 64 |
Geschikt voor kleurcode | HiPo ;HOLEX NC ;LC ;NC8 ;TC ;Titan2/TitanSense | HiPo ;HOLEX NC ;LC ;NC8 ;TC ;Titan2/TitanSense |
Producttype | Bankschroefbekken | Bankschroefbekken |