Spanmodule mobiel, Voor type: 1

Artikelnummer: 361110 1
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Xpent
Lengte L 126 mm
Breedte B 125 mm
Hoogte H 144,5 mm
H1 117,5 mm
Gewicht 9 kg
Geschikt voor kleurcode Xpent1-2
Producttype Spanelement

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361110 1
EAN/GTIN 4045197809247
Nummer fabrikant 361110 1

Omschrijving

Uitvoering:

Alle functievlakken gehard en geslepen.
De machineklem voor 5-assige bewerking wordt modulair samengesteld. De belangrijkste onderdelen zijn de spanmodules nr. 361105361110, basisrails nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelverlengstuk nr. 361120 en de opzetbekken nr. 361123361137.

T.b.v.:

Basisrails nr. 361115, spindel nr. 361119 en opzetbekken nr. 361123361138.

Accessoires:

Sleutel voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep, nr. 627424 gr. 5 en momentsleutel nr. 656050 gr. 120.

Tip:

Voor de spindelbeveiliging is een bitdop SW5 nodig.