PVACR 2020K-11S Side Lever Lock Tools Carrying 35° Positive Rhombic Inserts for Swiss Automatic Machines

Artikelnummer: 3606787
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606787
EAN/GTIN 7291075201383
Nummer fabrikant 3606787
L-nummer L23990 1257

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 20,2 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) VC..1103
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm