C4 PCLNL-27050-16X Lever Lock Tools with CAMFIX Exchangeable Shanks Carrying CNMX and CNMG Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3606676
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CAMFIX
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606676
EAN/GTIN 7291075272321
Nummer fabrikant 3606676
L-nummer L23990 1089

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, functionele lengte (LF) 50 mm, totale lengte (OAL) 74 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND) links
  • Eindschuine hoek (ECA) 40 graden
  • Functionele lengte (LF) 50 mm
  • Functiebreedte (WF) 27 mm
  • Diameter incirkel (IC) 15,88 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) CNMX 1607, CNMG 1606
  • Totale lengte (OAL) 74 mm
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen