C5 HAD Holders with CAMFIX Exchangeable Tapered Shanks for Internal Facing Adapters

Artikelnummer: 2500504
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CAMFIX
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2500504
    EAN/GTIN 7291075098617
    Nummer fabrikant 2500504
    L-nummer L23920 2459

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, totale lengte (OAL) 60 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
    • Functiebreedte (WF) 18 mm
    • Totale lengte (OAL) 60 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen