A-MDUNL 16-3 Klembeugels met koelgaten voor inzetstukken van 55° negatief

Artikelnummer: 3606580
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606580
EAN/GTIN 7291075088731
Nummer fabrikant 3606580
L-nummer L23990 837

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, minimale boring diameter (DMIN) 1-1/4″, totale lengte (OAL) 10″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Snijrichting (HAND): Linkerhand
  • Functionele breedte (WF): 0,67″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): DNMG 332-GN
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 1-1/4″
  • Totale lengte (OAL): 10″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -13 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -6 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 1,58″

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen