{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | NC8 | |
Type | 200 | |
Uitvoering | Nulpuntspansysteem | |
Spankracht tot maximaal | 80 kN | |
Gewicht | 85 kg | |
Totale lengte L | 615 mm | |
Lengte basisdeel a | 530 mm | |
Breedte tussenstuk B1 −0,05 | 202 mm | |
Spanbereik b | 0 mm - 246 mm | |
Hoogte basisdeel c −0,02 | 140 mm | |
Spanbereik d | 189 mm - 435 mm | |
Bekhoogte h | 60 mm | |
Langssleuf l H7 | 20 mm | |
m | 234 mm | |
Dwarssleuf n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
t | 164 mm | |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | NC8 | |
Aantal schroefdraden voor werkstukaanslag | 5 | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 360405 H200 | |
EAN/GTIN | 4250364403429 | |
Nummer fabrikant | 6921938000055 | |
Manufacturer | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |