{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | NC8 | |
Type | 160 | |
Uitvoering | Nulpuntspansysteem | |
Spankracht tot maximaal | 60 kN | |
Gewicht | 56 kg | |
Totale lengte L | 615 mm | |
Lengte basisdeel a | 530 mm | |
Breedte tussenstuk B1 −0,05 | 164 mm | |
Spanbereik b | 0 mm - 246 mm | |
Hoogte basisdeel c −0,02 | 115 mm | |
Spanbereik d | 189 mm - 435 mm | |
Bekhoogte h | 49,8 mm | |
Langssleuf l H7 | 20 mm | |
m | 234 mm | |
Dwarssleuf n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
t | 164 mm | |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | NC8 | |
Aantal schroefdraden voor werkstukaanslag | 5 | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 360405 160 | |
EAN/GTIN | 4250364403405 | |
Nummer fabrikant | 6921928000055 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
NC-hogedruk-machinespanklem NC8 160
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 4.214,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 4.220,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | Nulpuntspansysteem | Nulpuntspansysteem |
Lengte basisdeel a | 530 | 560 |
Spankracht tot maximaal | 60 | 60 |
Dwarssleuf n H7 | 20 | 20 |
r ±0,015 | 164 | 164 |
Hoogte basisdeel c −0,02 | 115 | 115 |
Serie | NC8 | HiPoClamp |