C5 PDJNL 35060-11-JHP Lever Lock Tools with CAMFIX Exchangeable Shanks and Channels for High-Pressure Coolant Carrying Negative 55° Insert

Artikelnummer: 3603674
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CAMFIX
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603674
EAN/GTIN 7291075301632
Nummer fabrikant 3603674
L-nummer L24230 14

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, functionele lengte (LF) 60 mm, totale lengte (OAL) 90 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND) links
  • Eindschuine hoek (ECA) 58 graden
  • Functionele lengte (LF) 60 mm
  • Functiebreedte (WF) 35 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) DN.. 11..
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden

Geschikte producten

Inserts

Accessoires

Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen