A-PTFNL 16-3X kotterbeitels met een aanzethoek van 91° en knevelklem voor negatieve driehoekige TNMX of TNMG beitelplaatjes

Artikelnummer: 3603631
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 4-6 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITURNLD
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3603631
Kopiëren
EAN/GTIN 7291075350739
Kopiëren
Nummer fabrikant 3603631
Kopiëren
L-nummer L23990 2043
Kopiëren

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kotterstaven
  • Afname diameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Dmin. afkorten 1-1/4″
  • Totale lengte (buitendiameter): 8″
  • Ashoogte (H): 0,9″

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 1″
  • Richting (HAND): Linkerhand
  • Functiebreedte (WF): 0,6″
  • Naam invoegen (MIID): TNMG 331-F3P
  • Dmin afsteken 1-1/4″
  • totale lengte (OAL): 8″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -14 graden
  • Gereduceerde lichaamsdiameter (LDRED): 1-1/2″
  • Ashoogte (H): 0,9″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen