C5 SVJCR-35060-16-JHP Screw Lock Tools with CAMFIX Exchangeable Shanks Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance Angle

Artikelnummer: 3603555
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CAMFIX
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603555
EAN/GTIN 7291075301519
Nummer fabrikant 3603555
L-nummer L23990 1677

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, functionele lengte (LF) 60 mm, totale lengte (OAL) 90 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Eindschuine hoek (ECA) 55 graden
  • Functionele lengte (LF) 60 mm
  • Functiebreedte (WF) 35 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) VCMT 1604
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen