C5 PWLNR-35060-08X-JHP Lever Lock Tools with CAMFIX Shanks and Channels for High-Pressure Coolant, Carrying WNMX or WNMG Inserts

Artikelnummer: 3603543
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CAMFIX
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3603543
    EAN/GTIN 7291075300741
    Nummer fabrikant 3603543
    L-nummer L23990 716

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, functionele lengte (LF) 60 mm, totale lengte (OAL) 90 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
    • Richting (rechts)
    • Functionele lengte (LF) 60 mm
    • Functiebreedte (WF) 35 mm
    • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
    • Beschrijving van wisselplaat (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
    • Totale lengte (OAL) 90 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen